Kotni izvijač za Torx® kromiran TX40

Št. art.: 624800 TX40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
92 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX40
Dolžina krakov 114 × 34 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Material Posebno jeklo PB Swiss Tools
Izvedba držala zakrivljene
Površina kromirane
Konica črna
Okrogla glava na daljšem kraku ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 624800 TX40
EAN/GTIN 7610733044573
Številka proizvajalca PB 410.40

Opis

Izvedba:

Zakrivljeno steblo, v celoti kaljeno (za žilavost).

Material:

Posebno jeklo PB Swiss Tools, površina je nikljana in kromirana. Konica je črne barve.
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
    Profil Torx® Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico