Nasadka wkrętakowa 3/8″, wewnętrzna, TX T25

Nr art.: 6246830
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 49 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Średnica zewnętrzna, Do śrub TORX® wewn. 17,5 mm
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6246830
EAN / GTIN 4010886624685
Numer producenta 6246830
Numer L L60160 3666
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Napęd z wewnętrznym czworokątem zgodnie z normą DIN 3120 – C 10, ISO 1174, z rowkiem zatrzymującym kulki
Obsługiwane ręcznie, z wygodnym radełkowaniem krzyżowym
Chromowany
Z wciśniętym trzpieniem wykonanym ze specjalnej stali wanadowej GEDORE, oksydowany

Cecha szcz.:

  • Rozmiar wyjściowy TX (wewnętrzny): T25
  • Wymiary wyjściowe TX (wewnętrzne) [mm]: 4,43 mm
  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 10,0 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 3/8 cala
  • Średnica robocza napędu: 17,5 mm
  • Całkowita szerokość [mm]: 17,5 mm
  • Długość całkowita [mm]: 49 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Wymiar śruby: M4,5 - M5
  • zabezpieczenie: Kanał na odłamki
  • długość ostrzy: 17,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie