{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Afmetingen Aandrijving, binnenvierkant | 3/8 inch | |
| Buitendiameter, voor binnen-TORX®-schroeven | 17,5 mm | |
| Producttype | dop | |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | gebruineerd; verchroomd | |
| Totale lengte | 49 mm | |
| Aandrijving | binnenvierkant | |
| Uitgang | voor binnen-TORX®-schroeven |
| Artikelnummer | 6246830 | |
| EAN/GTIN | 4010886624685 | |
| Nummer fabrikant | 6246830 | |
| L-nummer | L60160 3666 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |