Fibre disc 125 mm P 36, NK

Nr art.: 624216000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
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
Numer artykułu 624216000
EAN / GTIN 4007430436801
Numer producenta 624216000
Numer L L01760 101450
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Suitable for use throughout the metal industry
  • For rough and fine grinding jobs
  • Processing weld joints, removing rust, deburring
  • High cutting output with good tool life
  • Even grinding results
  • Maximum working speed 80 m/s
  • Fibre discs for clamping on backing pad!

Cecha szcz.:

  • Diameter x bore: 125 x 22.23 mm
  • Grain size: P 36
  • Max. speed: 12200 /min.