Disco in fibra, 125 mm, P 36, CN

Artikel-Nr.: 624216000
Preis pro 1 Articolo
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Articolo
  • Bestellschritt: 25 Articolo
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Articolo (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 624216000
EAN / GTIN 4007430436801
Herstellernummer 624216000
L-Nummer L01760 101450
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Popis:

  • Vhodný pro použití v celém kovoprůmyslu
  • Pro hrubé a jemné broušení
  • Pro práci na svarových švech, odjehlování, odstraňování otřepů
  • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
  • Rovnoměrný brusný vzor
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Kotouče s vlákny pro upnutí na podložku!

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 125 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 36
  • Max. Otáčky: 12200 /min