{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica | 115 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 22,23 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Maks. prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | podłożu fibrowym | |
| Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 80 siateczka | |
| Do materiału | stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni | |
| Norma | EN 13743 |
| Numer artykułu | 624139000 | |
| EAN / GTIN | 4007430409133 | |
| Numer producenta | 624139000 | |
| Numer L | L01750 1789 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |