• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vláknitý kotouč 115 mm P 80, NK

Artiklové číslo: 624139000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr 115 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru 22,23 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 13 300 min-1
Podklad brusného materiálu Fíbrový podklad
Druh produktu Laminátový kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 80 mesh
Vhodné pro materiál ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy
Norma EN 13743

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 624139000
EAN / GTIN 4007430409133
Číslo výrobce 624139000
L-číslo L01750 1789
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Vhodný pro použití v celém kovoprůmyslu
  • Pro hrubé a jemné broušení
  • Pro práci na svarových švech, odjehlování, odstraňování otřepů
  • Vysoká rychlost úběru materiálu s dlouhou životností
  • Rovnoměrný brusný vzor
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Kotouče s vlákny pro upnutí na podložku!

Charakteristika:

  • Průměr x otvor: 115 x 22,23 mm
  • Velikost zrna: P 80
  • Max. Otáčky: 13300 /min