• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Extraction set for battery jigsaw incl. protective glass

Nr art.: 623669000
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
Numer artykułu 623669000
EAN / GTIN 4007430220776
Numer producenta 623669000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Extraction set with corrugated end for safe connection to the Metabo all-purpose vacuum cleaner with suction hose Ø 27 mm and 35 mm.

Cecha szcz.:

  • Suitable for machine: STA 18 LTX 140
  • Product description: Suction set with fluted end for secure connection to Metabo all-purpose vacuum cleaners with suction hose Ø 27 mm and 35 mm.