Set de aspirație pentru fierăstrău cu acumulator, inclusiv sticlă de protecție

Cod articol.: 623669000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 623669000
EAN / GTIN 4007430220776
Număr producător 623669000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Set de aspirație cu capăt canelat pentru conectarea sigură la aspiratorul universal Metabo cu furtun de aspirație-Ø 27 mm și 35 mm.

Caracteristică:

  • Potrivit pentru mașină: STA 18 LTX 140
  • Descriere produs: Set de aspirație cu capăt cu caneluri pentru conectare sigură la aspiratoarele universale Metabo cu furtun de aspirație Ø 27 mm și 35 mm.