SDS-max sealing chisel ″professional″ 400 x 50 mm

Nr art.: 623355000
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
Szerokość ostrza 50 mm
Zawartość Część pojedyncza
Rodzaj produktu Przecinak
Kształt obucha płaskie
Wykonanie obucha hartowana
Długość całkowita 400 mm
Powierzchnia nieobrobione
Materiał specjalna stal narzędziowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623355000
EAN / GTIN 4007430438256
Numer producenta 623355000
Numer L L01760 100780
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Special hardened steel and special surface handling ensure long tool life and productive operation.
  • For universal removal of material on a larger scale. Can be used universally.

Cecha szcz.:

  • Total length: 400 mm
  • Chisel shape: Spade chisels
  • Product description: Special hardened steel and special surface treatment ensure long service life and productive working.
  • Cutting width: 50 mm
  • Sales unit: 1