Daltă SDS-max ″profesională″ 400 x 50 mm

Cod articol.: 623355000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lăţime tăiş 50 mm
Cuprins O singură parte
Tip produs Dălţi
Forma capului de impact plat
Execuţia calotei de lovire călit
Lungimea totală 400 mm
Suprafaţă netratat
Material oţel special pentru scule

Identificare și clasificare

Cod articol 623355000
EAN / GTIN 4007430438256
Număr producător 623355000
L-Număr L01760 100780
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Oțelul special călit și tratamentul special al suprafeței asigură o durată de viață lungă și o muncă productivă.
  • Pentru îndepărtarea universală a materialului la scară mai mare. Aplicabilă universal.

Caracteristică:

  • Lungime totală: 400 mm
  • Forma daltă: Dălți spade
  • Descrierea produsului: Oțelul special întărit și tratamentul special al suprafeței asigură o durată lungă de viață și o funcționare productivă.
  • Lățime de tăiere: 50 mm
  • unitate de vânzare: 1