Front handle WS

Nr art.: 623262000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Bügelhandgriff WS
Kolor czarny
Możliwość użycia do Końcówki wymienne
Szerokość 110 mm
Wysokość 60 mm
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia Wersja matowa
Rodzaj produktu uchwyt
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623262000
EAN / GTIN 4007430290885
Numer producenta 623262000
Numer L L01760 100805
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Front handle with ideal ergonomics, e.g. for surface grinding with fibre discs, light polishing work with diamond cup wheels etc.
  • Cordless angle grinders: Suitable for W.. 18 LTX BL 15-.. Quick ..
  • Mains-powered angle grinder: Suitable for W.. 9-.., WE.. 10-125 .., W.. 11-.., W.. 12-.., W.. 13-.., WE.. 15-.., WE.. 17-.., WE.. 19-.., except WEF 9-125 Quick, WEPF 9-125 Quick, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT, WE 1500-150 RT, WEP 1500-150 RT
  • Suitable for W..9-1..; WEV 10-125; W..12-1..; WE15-1..; WE..17-1..; W..8-1..; WE9-125; W..11-1..; WEQ 1400-125; WE14-1..