Ročaj WS

Št. art.: 623262000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Bügelhandgriff WS
Barva črna
Za Natično orodje
Širina 110 mm
Višina 60 mm
Material Umetna masa
Površina mat
Vrsta izdelka ročaj
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 623262000
EAN/GTIN 4007430290885
Številka proizvajalca 623262000
L-število L01760 100805
Proizvajalec/odgovorna oseba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Ročaj z lokom za ergonomsko ugodno rokovanje, npr. za površinsko brušenje z vlaknenimi krožniki, lahka polirna dela z diamantnimi krožniki itd.
  • Kotni brusilnik na baterijski pogon: Primeren za W.. 18 LTX BL 15-...
  • Kotni brusilnik na akumulator: Primeren za W.. 9-.., WE.. 10-125 .., W.. 11-.., W.. 12-.., W.. 13-.., WE.. 15-..., WE... 17-..., WE.. 19-..., razen WEF 9-125 Quick, WEPF 9-125 Quick, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT, WE 1500-125 RT, WE 1500-150 RT, WEP 1500-150 RT