{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ uchwytu | Przetyczka | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość całkowita L | 275 mm | |
| Długość grotu l1 | 200 mm | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Kolor | Czerwony | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 13 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 622601 13 | |
| EAN / GTIN | 7610733291342 | |
| Numer producenta | PB 1202.13-230 |