Cheie tubulară cu mâner tip T, lungimea tijei 200 mm, Deschiderea cheii: 13mm

Cod articol.: 622601 13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea roşu
Execuție dreaptă
Lungimea lamei l1 200 mm
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 13 mm
Tip produs Chei tubulare
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromat; nichelat
Lungimea totală L 275 mm
Set nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 622601 13
EAN / GTIN 7610733291342
Număr producător PB 1202.13-230

Descriere

Execuţie:

Cap hexagonal adânc de cheie, prelucrat îngrijit.
Mâner tip T turnat ergonomic, cu înveliş dermofil din elastomer şi miez din polipropilenă extrem de tenace şi de rezistent la şocuri. Lamă din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă şi tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată.