• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Wkrętaki nasadowe z uchwytem poprzecznym, dł. grotu 200 mm, rozwartość klucza: 9mm

Nr art.: 622601 9
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
35 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj uchwytu Przetyczka
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 275 mm
Długość grotu l1 200 mm
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Kolor Czerwony
Wersja proste
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 9 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 622601 9
EAN / GTIN 7610733291212
Numer producenta PB 1202.9-230

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie wykonany, głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym.
Ergonomiczny uchwyt poprzeczny w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru i rdzeniem ze szczególnie elastycznego i odpornego na uderzenia polipropylenu. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o maksymalnej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.