Wheel socket wrench

Nr art.: 6225240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 24 mm; 27 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 15/16 cal; 1 1/16 cal
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 400 mm
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6225240
EAN / GTIN 4010886622520
Numer producenta 6225240
Numer L L60160 667
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
  • Please order tommy bar 27 D separately
  • Please order rotary pin 27 D separately

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 34,5 mm
  • Head height 2 [mm]: 34,5 mm
  • Head Ø 1 [mm]: 36 mm
  • Head-Ø 2 [mm]: 40 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 400 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [AF]: 15/16″ x 1.1/16″
  • Width across flats [mm]: 24 x 27
  • Width across flats 1 [AF]: 15/16″
  • Width across flats 1 [mm]: 24
  • Width across flats 2 [AF]: 1.1/16″
  • Width across flats 2 [mm]: 27