Llave tubular para ruedas

Número de artículo: 6225240
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 6225240
EAN / GTIN 4010886622520
Número del fabricante 6225240
Número L L60160 667
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Por favor, pida el pasador 27 D por separado

Característica:

  • Longitud total [mm]: 400 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 34,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 34,5 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 36 mm
  • Cabeza-Ø 2 [mm]: 40 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [AF]: 15/16″ x 1.1/16″
  • Anchura entre planos [mm]: 24 x 27
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 15/16″
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24
  • Anchura entre planos 2 [AF]: 1.1/16″
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 27
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados