Nástrčný klíč s dutou stopkou s rukojetí Kraftform, Rozměr klíče: 10mm

Artiklové číslo: 622450 10
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
78 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ rukojeti Standardní rukojeť
Celková délka L 202 mm
Délka čepele l1 90 mm
Povrch matně chromované
Označení výrobce 395 HO
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Délka rukojeti 112 mm
Ochrana proti odvalení ano
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnějším šestihranem ne
Průměr čepele 9,3 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622450 10
EAN / GTIN 4013288108340
Číslo výrobce 05029465001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži. Čepel provedená jako dutá stopka, z chromvanadiové oceli. Dutá stopka umožňuje šroubování i u závitových tyčí s přesahem.