{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Rakto dydis | 8 mm | |
| Norma | DIN 3125 | |
| Ilgis I | 34 mm | |
| ⌀ iš judesio perdavos detalei pusės | 11,9 mm | |
| visas ilgis | 232 mm | |
| Geležtės ilgis | 125 mm | |
| Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
| Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
| Produkto numeris | 622201 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197949882 | |
| Gamintojo numeris | 622201 8 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |