Nástrčný klíč s rukojetí dlouhý, Rozměr klíče: 8mm

Artiklové číslo: 622201 8
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
1 014 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ rukojeti Standardní rukojeť
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 232 mm
Délka čepele l1 125 mm
Povrch chromované
Norma DIN 3125
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 8 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11,9 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnějším šestihranem ne
Druh produktu Nástrčný klíč
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622201 8
EAN / GTIN 4045197949882
Číslo výrobce 622201 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť se zónou pro uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli, povrch chromovaný.

Norma:

Dlouhé provedení dle DIN 3125.