Roof parapet bridge bright aluminium special length

Nr art.: 62185
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor srebrna
Wysięg 2 213 mm
Szerokość platformy 536 mm
Głębokość platformy 1 600 mm
Szerokość platformy w świetle 1 480 mm
Balustrada platformy tak
Rodzaj produktu Łącznik
Wykonanie stopnia szczeble
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia ruszty
Stałe nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 62185
EAN / GTIN 4031405621855
Numer producenta 062185
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Z siatką
  • Szerokość przejścia 536 mm, szerokości specjalne na zamówienie
  • Zalecenie na koniec zejścia: regulowane wsporniki ścienne lub płyty podnóżkowe
  • Drabina zjazdowa: długość 1220 mm, docięta na wymiar na miejscu
  • Dłuższy czas dostawy dzięki produkcji na zamówienie

Cecha szcz.:

  • Szerokość przejścia: 536 mm
  • Wejście/wyjście: przejście przez parapet
  • Długość: 1600 mm
  • Długość drabiny: 1220 mm
  • Długość drabiny łącznie z szyną wyjściową: 2213 mm
  • Długość w świetle: 1480 mm
  • Materiał: aluminium
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi