Parapetní stupně, lesklý hliník, speciální délka

Artiklové číslo: 62185
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Barva stříbrná
Vyložení 2 213 mm
Šířka plošiny 536 mm
Hloubka plošiny 1 600 mm
Světlá šířka plošiny 1 480 mm
Zábradlí plošiny ano
Druh produktu Přechod
Provedení schůdku příčka
S plošinou ano
Povrch stupátka mřížový rošt
Nehybné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 62185
EAN / GTIN 4031405621855
Číslo výrobce 062185
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • S mřížkou
  • Šířka průchodu 536 mm, speciální šířky na vyžádání
  • Doporučení pro dokončení sestupu: Nastavitelné nástěnné držáky nebo nožní desky
  • Sestupný žebřík: Délka 1 220 mm, řez na délku na místě
  • Delší dodací lhůty v důsledku výroby související s objednávkou

Charakteristika:

  • Šířka průchodu: 536 mm
  • Vstup/výstup: Podkroví
  • Délka: 1600 mm
  • Délka vodiče: 1220 mm
  • Délka kabelu vč Ukončit spar: 2213 mm
  • Čistá délka: 1480 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem