Walec łopatkowy 100 x 100 x 19,1 mm A180 – stal/stal nierdzewna/metal nieżelazny

Nr art.: 62178
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 sztuki
  • Etapy zamówienia: 4 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Średnica otworu ściernicy 19,1 mm
Maks. średnica tarczy 100 mm
Rodzaj produktu Urządzenie do satynowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 62178
EAN / GTIN 9003170621786
Numer producenta 62178
Numer L L50140 2022
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • PREMIUM

Opis:

  • Idealne połączenie poręczności i trwałości – skład naszego wałka PREMIUM z tkaniny korundowej zapewnia doskonałą równowagę między elastycznością a wytrzymałością.
  • Wałek szlifierski jest dostępny w różnych rozmiarach ziaren, co pozwala na zastosowanie go we wszystkich obszarach: Uziarnienia 40–80 są przeznaczone do maksymalnej wydajności szlifowania, natomiast uziarnienia 100–320 zapewniają doskonały efekt wykończenia powierzchni.
  • System z czterema klinami wywiera skuteczny efekt pociągający na narzędzie szlifierskie i gwarantuje szybkie uruchomienie walca.

Cecha szcz.:

  • Platformy: Tarcza lamelowa z tkaniny
  • Materiał do obróbki: Stal, stal nierdzewna, metale nieżelazne
  • Linia produktów: PREMIUM
  • specyfikacja : C X A-P01 A180
  • Wymiar (średnica x głębokość x wysokość): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Średnica: 100 mm
  • Grubość: 100 mm
  • Otwór: 19,1 mm
  • rozmiar ziarna: 180
  • Narzędzie do: Urządzenie do satynowania

Zaleta:

  • Stały przebieg zużycia zapewniający niezmiennie wysoką jakość wykończenia powierzchni
  • Znakomita trwałość
  • Wysoka wydajność cięcia

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 40–80 zapewniające najwyższą wydajność szlifowania
  • Wielkość ziaren od 100 zapewnia idealne wykończenie powierzchni

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Urządzenie do satynowania

Zalecenie:

  • Uziarnienie 40–80 zapewniające najwyższą wydajność szlifowania
  • Wielkość ziaren od 100 zapewnia idealne wykończenie powierzchni

Wskazówka:

  • Do czyszczenia, wykańczania, polerowania lub ogólnych procesów szlifowania na nierównych lub zakrzywionych powierzchniach
  • Do usuwania śladów spawalniczych, rys i pozostałości utleniania, a także do wstępnej obróbki powierzchni