Brusný rounový válec 100x100x19,1mm A180 ocel/nerezová ocel/neželezné kovy

Artiklové číslo: 62178
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
  • K objednání po násobcích: 4 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr otvoru brusného kotouče 19,1 mm
Průměr kotouče max. 100 mm
Druh produktu Satinovací stroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 62178
EAN / GTIN 9003170621786
Číslo výrobce 62178
L-číslo L50140 2022
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Dokonalá kombinace manévrovatelnosti a životnosti - složení našeho bubnu PREMIUM z korundové tkaniny zajišťuje vynikající rovnováhu mezi pružností a odolností. Brusný buben je k dispozici v různých zrnitostech, aby pokryl všechny oblasti použití: Zrnitost 40-80 je určena pro maximální rychlost úběru, zatímco zrnitost 100-320 zajišťuje dokonalou povrchovou úpravu. Systém se čtyřmi klíny působí účinným tažným účinkem na brusný nástroj a zaručuje rychlé uvedení válce do provozu.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkový lamelový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : C X A-P01 A180
  • Rozměry (D x H x V): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 100 mm
  • Otvor: 19,1 mm
  • Velikost jádra: 180
  • Nástroj pro: satinovací stroj

Výhoda:

  • Konzistentní způsob opotřebení pro trvale kvalitní povrchovou úpravu
  • Vynikající životnost
  • Vysoká řezná schopnost

Použití:

  • Pro čištění, dokončování, leštění nebo pro obecné broušení nerovných nebo zakřivených povrchů.
  • K odstraňování stop po svařování, škrábanců a zbytků oxidace a k předběžné úpravě povrchu.

Doporučení:

  • Zrnitost 40-80 pro maximální rychlost odstraňování
  • Zrnitost od 100 pro dokonalou povrchovou úpravu