Tyrolit ruote abrasive 100x100x19,1 A180 PREMIUM acciaio/inox/alluminio

Codice art.: 62178
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 4 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 4 articoli
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
Diametro foro mola abrasiva 19,1 mm
Diametro disco max. 100 mm
Tipo di prodotto Macchina per la finitura satinata

Identificazione e classificazione

Codice articolo 62178
EAN / GTIN 9003170621786
Codice del produttore 62178
Numero-L L50140 2022
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

La perfetta combinazione di maneggevolezza e durata: la composizione del nostro tamburo PREMIUM in tela di corindone garantisce un eccellente equilibrio tra flessibilità e durata. Il tamburo di levigatura è disponibile in diverse grane per coprire tutti i campi di applicazione: Le grane 40-80 sono progettate per la massima asportazione, mentre le misure 100-320 assicurano una finitura superficiale perfetta. Il sistema a quattro cunei esercita un efficace effetto di trazione sull’utensile di levigatura e garantisce un rapido avvio del rullo.

Proprietà:

  • Forma: Disco lamellare in tessuto
  • Materiali adatti: Acciaio, acciaio inox, metalli non ferrosi
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : C X A-P01 A180
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametro del contenitore: 100 mm
  • Spessore: 100 mm
  • Foro: 19,1 mm
  • Grandezza della grana: 180
  • Un utensile per: Macchina per la finitura satinata

Vantaggi:

  • Modello di usura uniforme per una finitura superficiale di qualità costante
  • Durata eccellente
  • Elevata capacità di taglio

Uso:

  • Per pulire, rifinire, lucidare o per processi di levigatura generale su superfici irregolari o curve
  • Per la rimozione di segni di saldatura, graffi e residui di ossidazione, nonché per il pretrattamento della superficie

Raccomandazioni:

  • Grana 40-80 per la massima asportazione
  • Grana a partire da 100 per una finitura superficiale perfetta