Tommy bar 630 mm, d 20 mm

Nr art.: 6209390
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)
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
Rodzaj produktu Przetyczki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 625 mm
Zestaw nie
Napęd Brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6209390
EAN / GTIN 4010886620939
Numer producenta 6209390
Numer L L60160 484
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated up to Ø 20 mm
  • Chrome-vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Groove Ø 1: 20,00 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 625 mm
  • VDE certified: no