Vbodni zatič 630 mm, d 20 mm

Št. art.: 6209390
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Trn za cevni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6209390
EAN/GTIN 4010886620939
Številka proizvajalca 6209390

Opis

Opis:

Zasnova v skladu z DIN 900, oblika A
Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano

Lastnosti:

  • Utor Ø 1: 20,00 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 625 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez