Szybkoobrotowy trzpień 160 mm, Ø 6 mm

Nr art.: 6208580
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Przetyczki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 157 mm
Zestaw nie
Napęd Brak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6208580
EAN / GTIN 4010886620854
Numer producenta 6208580
Numer L L60160 2544
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodne z normą DIN 900, kształt A
Stal chromowo-wanadowa 31CrV3, chromowana

Cecha szcz.:

  • Średnica trzpienia obrotowego Ø 1: 6,00 mm
  • Długość całkowita [mm]: 157 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa 31CrV3
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • izolacja 1000 V: nie
  • Certyfikat VDE: nie