Spiekane, dwustronne płytki skrawające do obróbki zewnętrznej, wewnętrznej i osiowej

Nr art.: 6200184
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for grooving

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6200184
EAN / GTIN 7291075028713
Numer producenta 6200184
Numer L L23940 1566

Opis

Opis:

  • Płytki skrawające do rowkowania/toczenia, szerokość skrawania (CW): 4,76 mm

Cecha szcz.:

  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 19,6 mm
  • Promień narożnika (RE) 0,8 mm
  • Szerokość cięcia (CW) 4,76 mm
  • Długość ostrza (INSL) 19 mm
  • Liczba zębów 2