GRIP 476-080Y IC418 Plaquettes réversibles utilitaires pour tournage et gorges en applications extérieures, intérieures et frontales

Réf.: 6200184
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 6200184
EAN / GTIN 7291075028713
Réf. fabricant 6200184
Article hors catalogue L23940 1566

Description

Description:

Plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe (CW) 4.76 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 19.6 mm
  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Largeur de coupe (CW) 4.76 mm
  • Longueur plaquette (INSL) 19 mm
  • Number of Teeth 2