Težki obročni ključi (brez cevi) 30 mm

Št. art.: 618510 30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
427 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 30 mm
Dolžina ključa 200 mm
⌀ obroča D 46 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirane
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 618510 30
EAN/GTIN 4045197972941

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu, težka izvedba, pribl. 80° zaviti. Z vzmetenim aretirnim zatičem za natični cevni ročaj št. 618600/618610.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico