Socket set 1″ 15 pcs UD 36-80 mm

Nr art.: 6181600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie walizka
Kolor niebieskie
Metoda wykonania kute
Liczba narzędzi 15
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1 cal
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 289 mm; 765 mm
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 12-kątem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6181600
EAN / GTIN 4010886618165
Numer producenta 6181600
Numer L L60160 224
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With accessories made from GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • With reversible lever change ratchet
  • In GEDORE blue sheet steel case
  • Dimensions: 765 x 289 x 105 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive square [inch]: 1″
  • Material: Vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 25 mm
  • Total height [mm]: 105 mm
  • Total length [mm]: 289 mm
  • Total width [mm]: 765 mm
  • VDE certified: no