Set de chei cu cheie 1″ 15 buc Profil UD 36-80 mm

Cod articol: 6181600
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6181600
EAN / GTIN 4010886618165
Număr producător 6181600
L-Număr L60160 224

Descriere

Descriere:

Cu prize forjate, călite și temperate, acționate manual, cu profil UD cu 12 laturi
Cu unelte de acționare din oțel vanadiu 31CrV3
Cu clichet robust cu pârghie
În cutie GEDORE din tablă de oțel albastru
Dimensiuni: 765 x 289 x 105 mm

Caracteristică:

  • Acționare pătrată [metric]: 25 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1″
  • Lățimea totală [mm]: 765 mm
  • Înălțime totală [mm]: 105 mm
  • Lungime totală [mm]: 289 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii