Nasadka wkrętakowa 1/4″, sześciokąt wewnętrzny 4 mm

Nr art.: 6176280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
Długość całkowita L 28 mm
Średnica zewnętrzna D 6,3 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 4 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 12 mm
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa; powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6176280
EAN / GTIN 4010886617625
Numer producenta 6176280
Numer L L60160 1077
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normą DIN 7422
Napęd z wewnętrznym czworokątem zgodnie z normą DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174, z rowkiem zatrzymującym kulki
Obsługiwane ręcznie, z wygodnym radełkowanym uchwytem
Chromowany
Koronka pokryta fosforanem manganu
Stal chromowo-wanadowa

Cecha szcz.:

  • Mocowanie napędu, czworokątne [metryczne]: 6,3 mm
  • Mocowanie napędu, calowy czworokątny: 1/4 cala
  • Średnica 1 [mm]: 12,0
  • długość: 28,0 mm
  • Średnica robocza Ø 1: 12,0 mm
  • Średnica robocza napędu: 12 mm
  • Całkowita szerokość [mm]: 12 mm
  • Długość całkowita [mm]: 28 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Rozstaw klucza 1 [mm]: 4
  • zabezpieczenie: Kanał na odłamki
  • długość ostrzy: 16,0 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie