Skruetrækker bit socketudtag 1/4″ sekskantudtag 4 mm

Art.-nr.: 6176280
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Størrelse på drivværk, indvendig firkant 1/4 tomme
Udvendig diameter 6,3 mm
Nøglestørrelse, til skruer med indvendig sekskant 4 mm
Udvendig diameter, til skruer med indvendig sekskant 12 mm
Produkttype topnøgleindsats
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet; manganfosfateret
Samlet længde 28 mm
Drev indvendig firkant
Udgang til skruer med indvendig sekskant

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6176280
EAN/GTIN 4010886617625
Producentnummer 6176280
L-nummer L60160 1077
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Udførelse i henhold til DIN 7422
Firkantet drev i henhold til DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, med kuglefangsrille
Manuelt betjent, med grebsvenlig ridsning
Forkromet
Manganfosfateret spids
Kromvanadiumstål

Egenskab:

  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
  • diameter 1 [mm]: 12,0
  • Indsætningslængde: 28,0 mm
  • Indsats Ø 1: 12,0 mm
  • Indsæt-Ø Drev: 12 mm
  • Samlet bredde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 28 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 4
  • Sikring: Kuglens fangrille
  • Centerlængde: 16,0 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen