Klucze oczkowe, dwustronne, proste, rozwartość klucza: 30X34mm

Nr art.: 617600 30X34
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja proste
Materiał Chromowa stal stopowa
Długość całkowita L 325 mm
Norma DIN 837; ISO 3318
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) 30 mm; 34 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) 43 mm; 48,5 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive); Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive)
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 617600 30X34
EAN / GTIN 4018754021437
Numer producenta 41053034
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
STAHLWILLE − z poręcznym uchwytem o profilu dwuetowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Cienkie, płaskie pierścienie umożliwiają pracę również w trudno dostępnych miejscach. Profil AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318.

Materiał:

STAHLWILLE - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełusz.) krawędzie zaokrąglone.