Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 30X34mm

Artiklové číslo: 617600 30X34
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
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení rovné
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 325 mm
Norma DIN 837; ISO 3318
Povrch Kruhové finišování; povrch chromovaný přes nikl
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) 30 mm; 34 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive) 43 mm; 48,5 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive); Pro šrouby s vnějším šestihranem (Surfacedrive)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 617600 30X34
EAN / GTIN 4018754021437
Číslo výrobce 41053034
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
STAHLWILLE − s dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.