{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | proste | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Długość całkowita L | 165 mm | |
| Norma | DIN 837; ISO 3318 | |
| Powierzchnia | Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) | 14 mm; 15 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) | 21,5 mm; 23 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive); Do śrub z łbem 6-kątnym (Surfacedrive) | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 617600 14X15 | |
| EAN / GTIN | 4018754021307 | |
| Numer producenta | 41051415 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |