Clé polygonale double, droite, Ouverture: 14X15mm

Réf.: 617600 14X15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution forme droite
Procédé de fabrication forgeage
Type de produit clé
Matériau acier au chrome
Surface chromage sur nickel; finition polie
Norme DIN 837; ISO 3318
Longueur totale 165 mm
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles; pour vis à douze pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 617600 14X15
EAN / GTIN 4018754021307
Réf. fabricant 41051415
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgées. Avec ouvertures à tolérances serrées.
STAHLWILLE − Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec profil AS-Drive.

Norme:

DIN 837 B / ISO 3318.

Matière(s):

STAHLWILLE − Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.