{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | C6,3 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 5 mm | |
| Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym | 12 mm | |
| Cechy szczególne, Do śrub z łbem 6-kątnym | Z funkcją przytrzymywania śruby | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana | |
| Norma | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Długość całkowita | 25 mm | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 6165670 | |
| EAN / GTIN | 4010886616567 | |
| Numer producenta | 6165670 | |
| Numer L | L60160 1119 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |