Inserto per chiave a bussola 1/4″ esagonale 5 mm

Codice art.: 6165670
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Dimensioni del motore, Quadro interno C6,3
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 5 mm
Diametro esterno, Per viti a esagono esterno 12 mm
Particolarità, Per viti a esagono esterno Con funzione di bloccaggio della vite
Tipo di prodotto Bussola
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata; es. rettificata
Normativa DIN 3120; DIN 3124
Lunghezza complessiva 25 mm
Trasmissione Quadro interno
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6165670
EAN / GTIN 4010886616567
Codice del produttore 6165670
Numero-L L60160 1119
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera
Ad azionamento manuale, con cordone di presa godronato
Ad azionamento manuale

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • Lunghezza inserto: 25,0 mm
  • Inserto Ø 1: 8,2 mm
  • Ø di inserimento 2: 12,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 6,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 12 mm
  • Altezza totale [mm]: 12 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 25 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato opaco
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 5
  • Fusibile: Scanalatura di bloccaggio della sfera
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no