Set de chei inelare duble, cotite plat, Număr de chei: 8

Cod articol.: 616510 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 8 buc.
Serie STAHLWILLE
Ambalaj Cutie de carton
Culoarea argintiu
Execuție cotit
Proces producţie forjat în matriţă
Număr de unelte 8
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 6 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Standard DIN 897; ISO 3318
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 616510 8
EAN / GTIN 4018754081097
Număr producător 96410704
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjate în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii. Inele subţiri, plate, pentru utilizare în spaţiile cele mai înguste. Cu coadă cu aderenţă, cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei. Capete la ambele extremităţi cotite plat. Cu profil AS-drive.

Standard:

DIN 897 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Conţinut:

Câte 1 cheie inelară dublă Cod 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22