Jeu de clés polygonales doubles, faiblement contre-coudées, Nombre de clés: 8

Réf.: 616510 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de clés Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution déport
Matériau acier au chrome
Nombre de pièces 8 pc.
Surface chromage sur nickel; finition polie
Norme DIN 897; ISO 3318
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Série STAHLWILLE
Emballage Carton
Couleur argent
Procédé de fabrication forgeage
Nombre d’outils 8
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Ouverture, pour vis à six pans mâles 6 mm
Type de produit clé
Kit/assortiment oui
Transmission poignée
Sommaire jeu / Assortiment

Identification et classification

Référence article 616510 8
EAN / GTIN 4018754081097
Réf. fabricant 96410704
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Forgée. Avec ouvertures à tolérances serrées. Bagues fines et plates pour une utilisation dans des endroits confinés. Avec corps profilé antidérapant en double T. Résistance optimale au pliage, bonne transmission de la force. Têtes faiblement contre-coudées aux deux extrémités. Avec profil AS-Drive.

Norme:

DIN 897 / ISO 3318.

Matière(s):

Acier au chrome; chromage sur nickel pour résistance à l’écaillement; finition polie / chants arrondis.

Contenu:

1 clé polygonale double de chaque 616500: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22