Novorapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, stål, TF 41

Art.-nr.: 616505000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 25 stykker
  • Bestillingstrin: 25 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse TF 41
Indhold 1 stk.
Form lige
Diameter 115 mm
Bredde, skive T 1 mm
Drevmaskine vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 22,23 mm
Anbefalet periferihastighed maks. 80 m/s
Omdrejningstal maks. 13.300 min-1
Slibemiddelunderlag Glasfiber
Farve blå; sort
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornstørrelse (mesh) 60 mesh
Egnet til materiale stål
Materialegruppe metal
Standard EN 12413

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 616505000
EAN/GTIN 4007430248565
Producentnummer 616505000
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kvalitet Novorapid: kraftig entry-level
  • Tynd skæreskive til generel metalbearbejdning; især til tyndvæggede materialer som f.eks. rør, plader, profiler, tråde osv.
  • God skæreydelse med god levetid
  • Hårdhed: medium hård
  • Lavere materialeforbrug, energibesparende, lavere maskinbelastning
  • Maksimal arbejdshastighed: 80 m/s.

Egenskab:

  • Udførelse: Lige
  • Diameter x tykkelse x boring: 115 x 1 x 22,23 mm
  • Maks. omdrejningstal: 13300 /min.
  • Kvalitetsklasse: A 60-R.