Novoflex 115x6.0x22.23 steel, SF 27

Nr art.: 616460000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Platformy Proste
Średnica 115 mm
Szerokość tarczy T 6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 13 300 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Oznaczenie producenta Novoflex; SF 27
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 24 siateczka
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616460000
EAN / GTIN 4007430434005
Numer producenta 616460000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Quality Novoflex: powerful entry-level class
  • Hardness: medium-hard
  • Universal use in metal processing
  • Good cutting output with good tool life
  • Maximum working speed 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Version: Offset
  • Diameter x thickness x bore: 115 x 6 x 22.23 mm
  • Max. speed: 13300 /min.
  • Quality class: A 24