{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma | Forma recta | |
| Diámetro | 115 mm | |
| Anchura muela T | 6 mm | |
| Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
| Asiento | Perforación | |
| Diámetro perforación H | 22,23 mm | |
| Grado de finura | basto/a | |
| Velocidad circunferencial máx. | 80 m/s | |
| Número de revoluciones máx. | 13.300 min-1 | |
| Soporte del abrasivo | Fibra de vidrio | |
| Denominación del fabricante | Novoflex; SF 27 | |
| Tipo de producto | Disco de corte | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Tamaño de grano (malla) | 24 malla | |
| Para material | acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Norma | EN 12413 |
| Número de artículo | 616460000 | |
| EAN / GTIN | 4007430434005 | |
| Número del fabricante | 616460000 | |
| Fabricante/responsable | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |