{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Platformy | Proste | |
| Średnica | 230 mm | |
| Szerokość tarczy T | 1,9 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 600 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Zeszlifowanie | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 616229000 | |
| EAN / GTIN | 4007430135063 | |
| Numer producenta | 616229000 | |
| Numer L | L01750 2087 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |