Flexiarapid super 230x1,9x22,23 Inox, TF 42

Cod articol.: 616229000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formă Dreaptă
Diametru 230 mm
Lățime disc T 1,9 mm
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică max. 80 m/s
Viteza recomandată max. 6.600 min-1
Turaţie max. 6.600 min-1
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Tip produs Disc de debitat
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Șlefuire
Conţinut de fier, sulf şi clor max. 0,1 %
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 616229000
EAN / GTIN 4007430135063
Număr producător 616229000
L-Număr L01750 2087
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Discul super-subțire de înaltă performanță, special pentru prelucrarea oțelului inoxidabil
  • Cea mai mare performanță de tăiere cu o durată de viață foarte lungă datorită utilizării corindonului special
  • Fără fier, sulf și clor (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pentru toate oțelurile rezistente la rugină și la acizi (V2A, Nirosta, INOX), oțeluri pentru arcuri, oțeluri pentru scule
  • Poate fi utilizat în construcția de vehicule, construcția de containere, construcția de caroserii, construcția de dulapuri de distribuție etc.
  • Discuri de tăiere pentru o tăiere silențioasă, fără bavuri și precisă
  • Duritate: dură
  • Viteza maximă de lucru 80 m/s

Caracteristică:

  • Versiune: Offset
  • Diametru x grosime x alezaj: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 6600 rpm
  • Clasa de calitate: A 36-U.