Double-sided spindle tip for mechanical pressure spindles M16, M16x1.5 and M18x1.5

Nr art.: 616180
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Konstrukcja kła centrującego wersja stała
Rodzaj produktu Kieł centrujący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616180
EAN / GTIN 4021176609480
Numer producenta 616180
Numer L L80010 2574
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The two-sided spindle tips are spare parts for mechanical pressure spindles of series 6. The two-sided spindle tips ensure an optimal adjustment of the spindle to the shaft.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)